Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuzelle Mignon 2700mAh 1,2V NiMH VARTA 2St./Blister


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000902021
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000 x wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Äquivalenz:
R6-AA-Mignon
Bezeichnung:
Akku-Zelle
IEC:
HR06
je Blister:
2 Stck.
Kapazität:
2700 mAh
Spannung:
1.2 V Mignonzelle V
W.-Bez.:
56766
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Akku-Zellen
Weitere Suchbegriffe: E-Blöcke, Microzellen, Mignonzellen, Monozellen, Batterien, Monoakkus, Microakkus, Akku-Zellen, 9V-Blöcke, Babyakkus, Babyzellen, Accu-plus Ultra, Mignonakkus, E-Block
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
10
€ 7,25*
€ 8,80*
Kayser
10
€ 7,25*
€ 9,42*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Vergleichspreis: 10 Pakete für € 94,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG