Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Akkuzelle E-Block 170mAh 9V NiMH VARTA 1St./Blister
Menge:
Paket
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106WZ-4000902018
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Block Akku
Block Batterie
Nickel Metallhydrid Akku
Varta
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000 x wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Äquivalenz:
9V E-Block
Bezeichnung:
Akku-Zelle
IEC:
6F22
je Blister:
1 Stck.
Kapazität:
170 mAh
Spannung:
9V E-Block V
W.-Bez.:
56722
... >
Kayser
>
Lager- und Betriebseinrichtungen
>
Akku-Zellen
Weitere Suchbegriffe:
Babyakkus
,
Batterien
,
E-Block
,
Accu-plus Ultra
,
Monoakkus
,
Microzellen
,
Monozellen
,
Babyzellen
,
Mignonakkus
,
9V-Blöcke
,
Mignonzellen
,
Microakkus
,
Akku-Zellen
,
E-Blöcke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
Impulse_24
3 Tage
€ 7,25*
€ 12,08*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 12,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG