Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie High Energy 1,5V Monozelle 16500mAh VARTA V-ALK04920


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000901813
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04920.101.402
EAN:  4008496353743
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Äquivalenz:
D-AM1-Mono
Ausführung:
1,5 V Monoz.
Bezeichnung:
Batterie
IEC:
LR20
je Blister:
2 Stck.
Kapazität:
16500 mAh
Spannung:
1.5 V Monozelle V
W.-Bez.:
4920
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Gerätebatterien
Weitere Suchbegriffe: Varta, E-Block, Monozellen, Alkaline Universal, Mircozellen, E-Blöcke, Mignonzellen, 9V-Blöcke, Babyzellen, Microzellen, Batterien
Angebote (11)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
1
pro Paket
€ 7,50*
€ 2,64*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 2,62*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,50*
€ 3,62*
Kayser
10
pro Paket
€ 7,25*
€ 3,79*
2 Tage
1
pro Paket
€ 4,50*
€ 4,03*
Menge:  Pakete  
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Vergleichspreis: 10 Pakete für € 37,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Varta
57062101401
€ 7,92*
€ 9,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG