Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku 6V f.Stablampe Mag-Charger f.901217 MAG-LITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000901218
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
zu Stablampe Mag-Charger, Art.-Nr. 4000901217
Weitere Informationen:
Spannung:
6 V
Bezeichnung:
Ersatzakku
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Akku-Stableuchte
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Akkus
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 50,59*
Kayser
€ 7,25*
€ 54,17*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
RX4019
€ 123,11*
€ 146,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG