Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeits-/Notstromleuchte HaloLux 90A 230V/12-24V rot ACCULUX Leucht-W.100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000901161
Hersteller:  Witte + Sutor
Herst.-Nr.:  454441
EAN:  k.A.
leistungsstarke, wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit Notstromfunktion (bei Ausfall der Netzspannung wird automatisch die Notstromfunktion aktiviert und die Lampe -Haupt- oder Pilotlampe frei wählbar- schaltet sich ein) · Gehäuse schlagfest · mit Halogen-Hauptlampe für maximale Lichtausbeute · überladungssicher durch elektronisch geregelte Akkuladung · elektronischer Tiefentladeschutz · Leuchtkopf um 120º vertikal schwenkbar · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Blei-Gel-Akku
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Arbeits- und Notstromleuchte
Farbe:
rot
Ladezeit ca.:
18 h
Maße ca.:
H 336 x B 126 x T 112 mm
Maße H x B x T ca.:
336 x 126 x 112 mm
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Arbeits-/Notstromleuchten
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Handlampe, Handleuchte, Handscheinwerfer, PVC-Berufsstiefel, Arbeitsleuchten, Notstromleuchten
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 7,25*
€ 137,22*
Kayser
1
€ 7,25*
€ 146,90*
12 Tage
4
€ 9,40*
€ 156,36*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Witte + Sutor
454041
€ 625,44*
€ 744,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG