Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuleuchte SuperLite Halogen 255x88x88mm ACCULUX signalorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000901155
Hersteller:  Witte + Sutor
Herst.-Nr.:  424231SIGN
EAN:  k.A.
hochwertige, leistungsstarke, wiederaufladbare Akku-Leuchte mit Fokussiermöglichkeit · sehr hohe Leuchtkraft · Gehäuse schlagfest · mit NiMH-Akku
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Akku-Leuchte
Farbe:
signalorange
Ladezeit ca.:
16 h
Leuchtdauer ca.:
160 min
Maße ca.:
L 255 x B 88 x T 88 mm
Maße L x B x T ca.:
255 x 88 x 88 mm
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Akku-Leuchten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Akku-Taschenlampen, Taschenlampen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 86,25*
Kayser
€ 7,25*
€ 92,34*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG