Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuleuchte Power Lux 175x70x70mm Halogen schwarz ACCULUX Leucht-W.750m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000901112
Hersteller:  Witte + Sutor
Herst.-Nr.:  422282SCHW
EAN:  k.A.
Leuchtweite ca. 1000m · überladungssichere Akkus · Halogenleuchtmittel für helles, konstantes Licht · mit Haftmagnet, Trageschlaufe und Morseschalter · mit NiMH-Akku
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Akku-Leuchte
Farbe:
schwarz
Ladezeit ca.:
16 h
Leuchtdauer ca.:
70 min
Maße ca.:
L 175 x B 70 x T 70 mm
Maße L x B x T ca.:
175 x 70 x 70 mm
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Akku-Leuchten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Taschenlampen, Akku-Taschenlampen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 37,98*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 40,66*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG