Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel DMSE 200 40-200 Nm 14x18mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000881629
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641461
EAN/GTIN:
     4002805931554
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel gedore 40-200n...
für den kontrollierten Schraubenanzug · Arbeitsbereich verstellbar · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen · 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · umschaltbar zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal · Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) · gesichertes Verstell-Justiersystem · Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9 x 12 mm) bzw. 25 mm (14 x 18 mm) · Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß, ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden Lieferung inkl. rückführbarem Werkszertifikat, klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A Kalibriert auf eine Abweichung von +/- 3 % und besser
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
40 - 200 Nm
Länge:
499,5 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Modell:
DMSE 200
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 150 lbf.ft
Skalenteilung:
1,0 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 119,52*
€ 125,17*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 120,09*
€ 125,74*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 127,48*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 123,89*
€ 129,46*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 162,90*
€ 170,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2641259
ab € 148,35*
Ähnlich
Gedore
2641275
ab € 403,97*
Ähnlich
Gedore
2641283
ab € 448,20*
Ähnlich
Gedore
2641291
ab € 499,96*
Ähnlich
Gedore
2641267
ab € 247,01*
Ähnlich
Gedore
2641488
ab € 132,58*
Ähnlich
Gedore
2641496
ab € 190,69*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 100,07*
Ähnlich
Gedore
2641453
ab € 113,45*
Ähnlich
Gedore
2641305
ab € 167,30*
Ähnlich
Gedore
2641313
ab € 174,45*
Ähnlich
Gedore
2641348
ab € 190,29*
Ähnlich
Gedore
2641518
ab € 99,46*
Ähnlich
Gedore
2641526
ab € 114,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.