Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe 3,7V/2600 mAh Li-ion Akku 400Lm Leuchtw. b.280m IP30 CREE XM-L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000876590
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5128
EAN/GTIN:
     5708997351284
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
LED-Taschenlampe
hochwertige, robuste und kräftige Stiftlampe für den professionellen Anwender · Fokusfunktion für einen konzentrierten und extrem leuchtstarken Lichtkegel · Lichtwinkel: Schieben der Linse von 10 - 70°, stufenlos · extrem helle, gezielte oder großflächige Ausleuchtung · mit Halteclip für die Brusttasche
Weitere Informationen:
Betriebsdauer:
2 h
Ladezeit:
6 h
Lichtleistung:
400 lm
Leuchtweite:
280 m
Akkukapazität:
2600 mAh
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Modell:
Flash 400 R
Schutzart:
IP30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku-taschenlampe, taschenlampe 400 lumen, 03.5128, 5708997351284, Flash 400 R, LED Taschenlampe, SCANGRIP, Taschenlampen
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 45,54*
€ 46,04*
1
€ 4,90*
ab € 46,19*
€ 50,89*
1
€ 5,90*
ab € 46,49*
€ 50,91*
12 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 48,201*
€ 54,98*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 57,11*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.