Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuzelle Mono 10000mAh 1,2V NiMH ANSMANN 2St./Blister


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000876113
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000 x wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Äquivalenz:R20-D-Mono
Bezeichnung:Akku-Zelle
je Blister:2 Stck.
Kapazität:10000 mAh
Spannung:1.2 V Monozelle V
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Akku-Zellen
Weitere Suchbegriffe: Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Babyakkus, Akku-Zellen, Babyzellen, Microzellen, Monoakkus, Monozellen, Mignonakkus, 9V-Blöcke, Accu-plus Ultra, E-Block, Microakkus, Batterien, Mignonzellen, E-Blöcke
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Impulse_24 4 Tage 1 € 7,25* € 18,73*
Kayser 3 Tage 5 € 7,25* € 19,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Pakete €  19,10* €  22,73 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Vergleichspreis: 5 Pakete für € 95,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG