Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gummiverlängerungskabel H07RN-F3x1,5mm2 L.10m schwarz IP44 f.innen u.außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000873727
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
mit schwerer Gummischlauchleitung H07 RN-F · mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
H07 RN-F
Bezeichnung:
Schutzkontaktverlängerung
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1.5 mm²
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Schutzkontakt-Verlängerungen
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Kabel, Verlängerungsleitungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 15,57*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 16,66*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG