Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsleuchte 20W Kabel-L.3m H05RN-F 2x1mm2 HEDI Halogen IPX4/II


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000873314
Hersteller:  Hedi
Herst.-Nr.:  ML1220DUO
EAN:  4003644016051
umschaltbar · Breit-/Punktstrahl · Lampenkopf in jede beliebige Richtung schwenkbar und um 340º drehbar · mit vorgesetzter Speziallinse - eingeschwenkt: Punktstrahl, ausgeschwenkt: Breitstrahl · schattenarmes Licht mit hoher Leuchtkraft · ummantelter Metallgelenkschlauch (50cm biegsam) für optimale Beweglichkeit des Kopfes und hohe Positionsstabilität · mit Ein- Ausschalter · schlagfestes, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse mit 3m ölfester Anschlussleitung H05 RN-F2x1,0 mm² mit angespritztem Konturenstecker · Schutzisoliert · komplett mit Leuchtmittel · schwarz · betriebsbereit · TÜV/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Arbeits-/Maschinenleuchte
Schutzklasse:
IP20 / II
Volt:
230/12 V
Watt:
20
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Arbeits-/Maschinenleuchten
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchten, Arbeitsleuchten, Lampen, Leuchten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 70,35*
Kayser
€ 7,25*
€ 75,31*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 10,60*
€ 12,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG