Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte Power Jet-Light 4x36W BRENNENSTUHL H07RN-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000873166
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172620
EAN/GTIN:
     4007123190607
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen · Kaltlicht-Arbeitsleuchte mit schützendem Gummirahmen · ausgestattet mit 4 Stück PL-Kompaktlampen und Gummianschlussleitung und elektronischem Vorschaltgerät · Ein-/ Ausschalter · Steckdosen mit Klappdeckeln · Besondere Produktvorteile: · durch die Bestückung mit 4 Leuchtmitteln à 36 W ist diese Arbeitsleuchte heller als ein 500-W-Halogenstrahler und dabei energiesparend für den Einsatz im Freien zugelassen Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A +B Die Leuchte wird verkauft mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
mittlere Lebensdauer:
10000 h
passend zu:
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 408
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabellänge:
5 m
Schutzart:
IP54
Energieeffizienzklasse:
A
Kabelqualität:
H07RN-F
Lichtstrom:
4 x 2920 lm
Leistungsaufnahme:
4 x 36 W
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, arbeitslampe ip 54, arbeitslampe, arbeitsleuchte power-jet-light, 1172620, 4007123190607, ARBEITSLEUCHTE, Arbeitsleuchten, BRENNENSTUHL, Kaltlichtarbeitsleuchten, LEUCHTE, Power Jet-Light
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 114,3153*
€ 120,4329*
€ 4,00*
ab € 115,96*
€ 121,20*
€ 4,45*
ab € 118,11*
€ 124,25*
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 125,31*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 136,54*
€ 142,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1177510
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG