Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lötspitze 842CDLF/SB meißelförmig 2,2mm Dauerlötsp. ERSA f.872350/402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000872529
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0842CDLF/SB
EAN/GTIN:
     4003008074642
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötkartusche
Lötspitzen
ersa lötspitze meißel
passend für: Lötkolben Multi-Pro, Art.-Nr. 40 00 872 350 Schnell-Lötpistole Multi-Sprint, Art.-Nr. 40 00 872 402 Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 40 00 872 506 Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 40 00 872 511 Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 40 00 872 519
Weitere Informationen:
Breite:
2,2 mm
Ausführung:
meißelförmig
W.-Bez.:
0842 CDLF/SB
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze, ersa ersatzlötspitze, 0842CDLF/SB, 4003008074642, 842 CDLF/SB, DAUERLOETSPITZE, Dauerlötspitze, ERSA, LOETSPITZE
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 11,02*
€ 12,84*
1
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 12,85*
1
€ 5,80*
ab € 11,49*
€ 13,41*
1
€ 4,90*
ab € 12,49*
€ 14,56*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 14,72*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 5,35*
Zubehör
Duratool
D00769
ab € 6,91*
Zubehör
Duratool
SH-1025
ab € 8,99*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0930CD
ab € 27,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0330KD
ab € 21,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 34,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 120,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG20A84
ab € 226,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,28*
Zubehör
Weller Tools
51512799.
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG