Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötstation dig. 20A84 80W gerade meißelförmig 2,2mm ERSA Dauerlötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000872519
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  DIG20A84
EAN:  4003008060881
mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · gerade meißelförmig 2,2 mm · mikroprozessorgeregelt · SENSORTRONIC mit digitalem PID Algorithmus zur Temperaturregelung und Digitalanzeige zur Anzeige der Lötspitzentemperatur · Temperatur wird mittels Thermosensor gemessen und durch die feinfühlige Elektronik genauestens geregelt · Werkzeuge werden automatisch erkannt · mit Sollwerteinstellung · Umschaltung zwischen der Temperatureinheit ºC und ºF · Einstellung einer Stand-by-Zeit von 0-60 Minuten möglich · mit Offset-, Energy- und Kalibrierfunktion · 4 frei konfigurierbare Programme
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:80 W
Ausführung:Lötstation
Bezeichnung:Elektronik-Lötstation
Leistung:80 W
Lötspitzentemperatur:50-450 Celsius
W.-Bez.:DIG 20 A 84
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Lötstationen
Weitere Suchbegriffe: Löten, Elektrolötkolben, Feinlötkolben, Lötkolben
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Wetec 10 Tage pro Stück Frei Haus € 257,39*
Impulse_24 4 Tage pro Stück Frei Haus € 257,40*
Kayser 3 Tage pro Stück Frei Haus € 262,55*
Knust 8 Tage pro Stück € 7,50* € 266,89*
Schuricht 1 Tag pro Stück € 5,25* € 299,00*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  262,55* €  312,43 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Flussmittel Reiniger Fluxclene - Herstellerartikelnr.: ERFLU400DB
HK Wentworth
ERFLU400DB
€ 9,30* € 11,07
Zubehör
Lötspitze 832BD/SB bleistiftspitz 1mm Dauerlötspitze ERSA f.872350/402
Ersa Löttechnik
832BD/SB
€ 5,21* € 6,20
Zubehör
Lötspitze 832CD/SB meißelförmig 2,2mm Dauerlötsp. ERSA f.872350/402
Ersa Löttechnik
832CD/SB
€ 5,22* € 6,21
Zubehör
Multifunktionspinzetten Set - Herstellerartikelnr.: 9855
Lindstrom
9855
€ 49,00* € 58,31
Zubehör
Seitenschneider Super-Knips rostfrei - Herstellerartikelnr.: 78 03 125 RS
Knipex
78 03 125 RS
€ 15,30* € 18,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG