Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötpistole 960ED 75W ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000872402
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  0960ED
EAN:  4003008060829
mit innenbeheizter meißelförmiger Dauerlötspitze ERSADUR · 3,2 mm breit · leichte (60 g) trafolose Lötpistole · ideal für den Service- und Reparaturbereich · Anheizleistung ca. 150 W · Leistung aufgeheizt ca. 75 W
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
75 W
Anheizleistung:
75 W
Anheizzeit:
ca. 20 Sekunden
Anschlußspannung:
230 V
Ausführung:
Lötpistole
Bezeichnung:
Elektro-Schnell-Lötpistole
Hersteller, Produktbezeichnung:
Multi-Sprint
Leistung:
150 / 75 W
Leistung aufgeheizt:
65 W
Modell:
Multi-Sprint
Spannung, elektrisch:
230 V
W.-Bez.:
960 ED
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Elektro-Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Löten, Schnellöter, Schnelllöter
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
12 Tage
pro Packung
€ 3,85*
€ 31,90*
6 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 33,62*
3 Tage
pro Stück
€ 7,25*
€ 33,84*
7 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 34,50*
Kayser
3 Tage
pro Stück
€ 7,25*
€ 35,67*
Menge:  Stück  
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832 CD/SB
€ 7,10*
€ 8,45
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832 ED/SB
€ 4,37*
€ 5,20
Zubehör
Ersa Löttechnik
832BD/SB
€ 5,33*
€ 6,34
Zubehör
Ersa Löttechnik
832CD/SB
€ 5,33*
€ 6,34
Zubehör
Felder
27.100.01037
€ 3,15*
€ 3,75
Zubehör
k.A.
€ 0,89*
€ 1,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG