|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000872354 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003008047004 |
| |
|
|  |  |
 | mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · gerade, meißelförmig · 3,1 mm breit · auswechselbare Lötspitze · leichter Lötkolben für Funk-, Fernsehtechnik und Elektronik · mit auswechselbarem Heizkörper · 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker · passende Ersatzspitzen siehe Art.-Nr. 4000872421, 4000872423 Weitere Informationen:  |  | Anheizzeit ca.: | 2 min | Anschlussspannung: | 230 V | Lötspitzentemperatur: | 380 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LOETEN, ERSA, Gaslötkolben, LOETKOLBEN, Elektro-Lötkolben, Elektroltkolben, 30S, Elektro-Lötkolben ERSA 30S, 4003008047004 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 21,73* | € 26,20* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 23,24* | € 27,72* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 23,45* | € 28,28* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 25,42* | € 30,65* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 25,82* | € 31,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|