Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötkolben Multi-Pro 25W m.Spitze ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000872350
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  0930CD
EAN:  4003008059892
Suchbegriffe:
Lötkolben
Löttechnik
meißelförmig · 2,2 mm breit · auswechselbare Lötspitze · neben konventionellen Lötaufgaben auch einsetzbar zum Ein- und Auslöten von SMT Bauelementen · hitzebeständige Anschlussleitung · mit auswechselbarem Heizkörper · 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
20 W
Anheizzeit:
ca. 125 Sekunden
Anschlußspannung:
230 V
Ausführung:
Lötkolben mit Dauerlötspitze ERSADUR
Bezeichnung:
Elektro-Feinlötkolben ERSA Multi-Pro
Leistung:
20 W
Lötspitzentemperatur:
480 Celsius
Spannung, elektrisch:
230 V
W.-Bez.:
930 CD/25 W
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Elektro-Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Feinlötkolben, Löten
Angebote (8)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 25,68*
9 Tage
€ 7,50*
€ 25,77*
Kayser
€ 7,25*
€ 27,07*
3 Tage
€ 6,90*
€ 29,80*
2 Tage
€ 6,50*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ersa Löttechnik
832BD/SB
€ 5,63*
€ 6,70
Zubehör
Ersa Löttechnik
832CD/SB
€ 5,63*
€ 6,70
Zubehör
Felder
27.100.01037
€ 3,15*
€ 3,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG