Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Propan Hartlötgarnitur 10tlg. Stahlblechkasten KAYSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000872096
Hersteller:  Kayser-Werk
Herst.-Nr.:  41400
EAN:  4004134414005
bestehend aus: Propan Brenner-Handgriff · Kleindruckregler Mini mit Kombi-Anschluss und Manometer · Hartlöteinsätze Gr. 12, 14, 17, 20 · Brennerschlüssel · Gasanzünder · Lötkolbenaufsatz mit 350 g Hammerlötkolben · HD-Schlauch beidseitig mit Überwurfmutter G 3/8 LH x 1,5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
10teilig
Bezeichnung:
Propan Hartlöt-Garnitur
Hersteller:
KAYSER-WERK GMBH & CO. KG SCHWEISSGER.U.PROPANARMATUREN
W.-Bez.:
41400
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Anwärm- und Hartlötgeräte
Angebote (3)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 166,67*
8 Tage
€ 7,50*
€ 174,13*
Kayser
€ 7,25*
€ 192,46*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG