Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötlampe X2000 m.X1550 Soudogaz Hobby CAMPINGGAZ f.C206D-Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000872050
Hersteller:  Campingaz
Herst.-Nr.:  31461
EAN:  3138520314615
zum Weich- und Hartlöten, Abbeizen, Auftauen, Anwärmen, Verzinnen usw. · zum Betrieb mit Kartusche C 206 D-Super, Art.-Nr. 4000872060 · Metallglocke zum Schutz der Gaskartusche · mit Einhandbedienung des Einstellknopfes · feine Abstufung der Gaszufuhr möglich · Lieferung komplett mit Hartlötbrenner X 1550 · passendes Zubehör siehe Art.-Nr. 4000872067, 4000872071, 4000872073 und 400 872075 · (Lieferung ohne Kartusche)
Weitere Informationen:
Bezeichnung:Lötlampe X 2000
Flammentemperatur:max. 1750 Celsius
Gasverbrauch:ca. 140 g/h
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Weich- und Hartlötgeräte
Weitere Suchbegriffe: Lötgeräte Soudogaz, Lötlampen, Löten, Hartlötgeräte, Lötgeräte Butan
Angebote (10)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 25,36*
Knust 8 Tage € 7,50* € 25,59*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 25,98*
Reidl 4 Tage € 4,95* € 27,46*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 28,95*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,36* €  30,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Gaskartusche C206D Super 190g Hobby f.872050/053 CAMPINGGAZ f.872055/057
Campingaz
26844
€ 60,84* € 72,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG