Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anwärmbrennergarnitur Lomat Piezo L.5m 1-4bar RHÖNA m.Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000872029
Hersteller:  GCE
Herst.-Nr.:  14217
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Propan-Brenner
mit Piezo-Zündung · komplett mit Regler und Schlauchbruchsicherung · regelbar 1-4 bar · mit Skala und 5 mtr. HD-Schlauch DN 6,3 · 60 mm Brennerkopf
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Anwärmbrenner-Garnitur
Gasverbrauch bei 4 bar:
9.8 kg/h
Leistung:
126.2 kW/h
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Anwärmbrenner-Garnitur
Angebote (3)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 215,21*
9 Tage
€ 7,50*
€ 224,84*
Kayser
Frei Haus
€ 248,51*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG