|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000871030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | (1/3 Modul) mit Gewindefeile, TORX®-Schraubenlehre, Digital-Messschieber, Pinzette, Reißnadel und Rollbandmaß Inhalt: 1 Gewindefeile 230 mm lang, zur Indstandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde, für Gewindesteigungen 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,0 mm 1 TORX®-Schraubenlehre, zur leichten Größenbestimmung von TORX®-Innen- und TORX®-Außenschrauben T10-T60 und E4-E16 1 Digital-Messschieber - Messbereich 153 mm, Gesamtlänge 230 mm, rostfrei, Anzeige umschaltbar von mm auf Zoll, mit Datenausgang (Schnittstelle RS 232C), Genauigkeit 0,03 mm - 0,001 Zoll 1 Pinzette mit gewinkelten Spitzen, glanzvernickelt, Gesamtlänge 150 mm 1 Reißnadel 250 mm lang 1 Rollbandmaß Länge 5 Meter, mit gelblackiertem Stahlband, Halteclip und Rücklaufstopp Weitere Informationen:  |  | Breite: | 157,5 mm | Inhalt: | 6-teilig | Tiefe: | 310 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |