Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bau, Handwerk, Agrar
>
Werkzeug
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Steckschlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
Lager 106
Artikel-Nr.:
106WZ-4000871026
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1751239
EAN/GTIN:
4010886842287
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Modul Werkzeuge
Nusskasten
(1/3 Modul) mit Steckschlüssel · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt Inhalt: je 1 Stück Steckschlüssel mit Heft für Schrauben mit Außen-Sechskant-Profil, SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
157,5 mm
Tiefe:
310 mm
Inhalt:
6 teilig
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Werkstattbedarf
>
Werkzeugmodule/bestückt
Weitere Suchbegriffe:
Ratschenkasten
,
Sortiment Werkzeug
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
gedore werkzeugmodule
,
sortiment werkzeug
,
1751239
,
4010886842287
,
Gedore
,
Schraubendrehersätze
,
WERKSTATTWAGEN
,
Werkzeugmodule
,
WERKZEUGSATZ
,
Zubehör für Gerätewagen
,
Zubehör für Werkstattwagen
,
Zubehör für Werkzeugwagen
Angebote
(15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,86*
€ 46,38*
Lager 260
pro Stück
€ 4,75*
ab € 44,14*
€ 47,69*
Lager 1690
pro Satz
€ 4,90*
ab € 45,21*
€ 48,85*
Lager 214
pro Stück
€ 3,95*
ab € 47,16*
€ 50,95*
Lager 106
4 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 48,84*
€ 52,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore Rollwerkbank
Gedore
6620540
ab € 701,10*
Zubehör
Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen
Gedore
6622830
ab € 855,61*
Zubehör
Gedore Rollwerkbank mit 9 Schubladen
Gedore
1814923
ab € 922,83*
Zubehör
Gedore Werkzeugwagen mit 10 Schubladen
Gedore
1640690
ab € 869,89*
Zubehör
Gedore Werkzeugwagen mit 4 Schubladen
Gedore
6627550
ab € 362,87*
Zubehör
Gedore Werkzeugwagen mit 6 Schubladen
Gedore
9018140
ab € 347,64*
Zubehör
Gedore Werkzeugwagen mit 7 Schubladen
Gedore
1640739
ab € 803,50*
Zubehör
Gedore Werkzeugwagen mit 7 Schubladen
Gedore
1803018
ab € 854,36*
Zubehör
Gedore Werkzeugwagen mit 9 Schubladen
Gedore
1640704
ab € 866,39*
Zubehör
Rollwerkbank B.1250xT.550xH.985mm 7Schubladen unbest.Multiplex-Buchenholzpl.
Gedore
1988468
ab € 1.139,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG