Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Werkzeugmodul 15tlg. B157,5xT310mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000871022
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1402234
EAN/GTIN:
     4010886804292
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Sortiment Werkzeug
(1/3 Modul) mit Steckschlüssel-Einsätzen für Innensechskant-Schrauben · 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb · kurze und lange Ausführung Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil SW 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 / 5 - 90 mm, 6 - 90 mm, 8 - 90 mm, 10 - 140 mm, 12 - 140 mm, 14 - 140 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
310 mm
Inhalt:
15-teilig
Breite:
157,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendrehersatz gedore, sortiment werkzeug, Werkzeugmodule für Werkstattwagen, 1402234, Werkzeugmodule, WERKZEUGMODUL, WERKZEUGSATZ, 4010886804292, WERKSTATTWAGEN, Gedore
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 84,58*
€ 94,64*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 85,43*
€ 95,51*
10 Tage
€ 4,75*
ab € 88,27*
€ 102,00*
14 Tage
k.A.
€ 7,90*
ab € 92,51*
€ 102,70*
14 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 102,1776*
€ 109,6859*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,54*
€ 106,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,43*
€ 101,66
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 5,69534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640690
ab € 926,21*
Zubehör
Gedore
1640739
ab € 843,59*
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 922,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG