Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul T.315xB.310mm 25tlg. Ring-Maulschlüssel-/Stiftschlüsselsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000871014
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6612520
EAN/GTIN:
     4010886661253
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
(2/3 Modul) mit Ring-Maulschlüssel-Satz 17-teilig und Stiftschlüsselsatz 8-teilig Inhalt: je 1 Stück Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt, SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm ? je 1 Stück Sechskant-Stiftschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl, SW 2 -2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Weitere Informationen:
Tiefe:
310 mm
Breite:
315 mm
Inhalt:
25-teilig
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ringmaulschlüssel-sätze gedore, ringmaulschlüssel-sätze, 4010886661253, 6612520, Gedore, Ringmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüsselsätze, WERKSTATTWAGEN, WERKZEUGMODUL, Werkzeugmodule, WERKZEUGSATZ, Zubehör für Gerätewagen, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeugwagen
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 106,04*
€ 4,75*
ab € 99,10*
€ 106,56*
€ 7,95*
ab € 105,6085*
€ 112,9276*
€ 7,90*
ab € 106,24*
€ 113,50*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 111,02*
€ 118,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6622830
ab € 827,77*
Zubehör
Gedore
1640690
ab € 893,73*
Zubehör
Gedore
6627550
ab € 356,59*
Zubehör
Gedore
9018140
ab € 347,24*
Zubehör
Gedore
1640739
ab € 828,75*
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 888,32*
Zubehör
Gedore
2977311
ab € 491,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG