Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreinerhobelbank 2080x850x900mm o.Beilade ULMIA 121kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000870156
Hersteller:  Ulmia
Herst.-Nr.:  4-200
EAN:  4044637101118
Suchbegriffe:
Hobelbank
Platte und Fußgestell aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz · 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten · Platte ohne Beilade · Oberfläche gewachst und poliert · Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion · Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung · Lieferung komplett mit 2 Zangenschlüsseln und 4 Alu-Rundbankhaken mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Masse:
121 kg
Gesamtmaße B x T x H:
2080 x 850 x 900 mm
Gewicht:
121 kg
Maße Arbeitsplatte:
B 2000 x T 640 x H 120/65 mm
Maße über alles:
B 2080 x T 850 x H 900 mm
Plattenmaße B x T x H:
2000 x 640 x 120 mm
... > Kayser > Handwerkzeuge > Hobelbänke
Weitere Suchbegriffe: Hobelbänke, Schreinerhobelbänke
Angebote (4)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 7,50*
€ 1.136,41*
Kayser
Frei Haus
€ 1.144,95*
13 Tage
Frei Haus
€ 1.190,25*
12 Tage
Frei Haus
€ 1.190,25*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,95*
€ 1.362,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ulmia
10-10
€ 68,05*
€ 80,98
Zubehör
Ulmia
10-50
€ 398,15*
€ 473,80
Zubehör
Ulmia
10-20
€ 411,65*
€ 489,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG