Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hobelbank 2220x850x890mm 2000x640x110mm Gestell/Platte PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000870149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448552413
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
Schublade (ca. 500 x 375 x 120 mm mit Auszugstopp) · zahnverleimte Arbeitsplatte aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz · Umleimer 110 mm hoch · intergrierte Beilade · gradlinige Schwalbenschwanzverbindung der Beiladenrückseite · 45 mm breite Querleisten an den Stirnseiten der Platte · parallel spannende Vorderzange mit seitenstabiler Flacheisenführung · widerstandsfähige Hinterzange mit klassischer Flacheisenführung · Platte gewachst und poliert · Fußgestell aus massiver Rotbuche mit hochwertiger Schlitz-Zapfen-Verbindung, dadurch erhebliche Verbesserung der Standfestigkeit bei der Bearbeitung von eingespannten Werkstücken · Längsschwingen mit vier Zugschrauben · mittelschwer · mit Hängeschublade
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
890 mm
Arbeitsplattenbreite:
1700 mm
Arbeitsplattenhöhe:
110 / 40 mm
Arbeitsplattentiefe:
640 mm
Breite:
1920 mm
Gewicht:
75 kg
Höhe:
890 mm
Plattenstärke:
40 mm
Tiefe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: PROMAT, 4015448552413, Hobel-/Werkbank, Universaltische, Werkbänke, SCHREINERHOBELB, Hobe-/Werkbänke, WERKBANK, HOBELBANK, Montagewerkbank, Montagewerkbänke, Hobelbänke
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 549,85*
€ 581,13*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 607,84*
€ 642,07*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 622,47*
€ 657,44*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 690,00*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 707,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,44*
€ 782,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,47*
€ 740,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG