|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000867890 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448418603 |
| |
|
|  |  |
 | für Rechts- und Linksgang sowie für starren Gebrauch · zum Spannen von Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantschaft · mit Zweibackenspannfutter und verschiebbarem Quergriff Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | kurz | Form: | kurz | Gesamtlänge: | 85 mm | Größe: | 1 | Spannbereich G/BSW: | 1/8 - 3/8 | Vierkant: | 2,4 - 5,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: U-Halter, Schraubenschlüsselhalter, Bit-Halter, Rundhalter, Schraubendreherhalter, Maschinenhalterungen, Kombihalter, Werkzeugklemmen, Sägenhalter, Inbusschlüsselhalter, Bohrerleisten, Zangenhalter, Rohrhalter, Werkzeughalter mit Knarre, Schnellwechselhalter, Nusshaler, Universalhalter, Doppelhaken, Werkzeughalterleisten, Ringschlüsselhalter, Kelmmhalter, Bohrerhalter, Gerätehalter, Bügelhaken, Dosenhalter, Haken, Schräghaken, Magnethalter, PROMAT, Klebehalter, Sechsfachhalter, 4015448418603, Steckschlüsselhalter, Haltestifte |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 4,03* | € 5,22* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 4,26* | € 5,52* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 4,27* | € 5,53* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 4,55* | € 5,60* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 4,37* | € 5,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|