|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000866613 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448567257 |
| | |
|
|  |  |
 | mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen · Schnittwerte siehe Tabelle 20 Weitere Informationen:  |  | Gesamtlänge: | 100 mm | Nenn-Ø: | 6 mm | Schaft-Ø: | 6² mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schneidenlänge: | 2 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rckwrtsentgrater, Schnell-Entgrater, Rohrentgrater, 4015448567257, Außenentgrater, 45Grad, Doppelentgrater, PROMAT, Entgrater, VHM- Vor- und Rückwärtsentgrater, TiAIN-beschichte, Keilnutentgrater, Vor-/Rckwrtsentgrater, Vor-und Rckwrtsent, Vor-/Rückwärtsentgrater, Vorwärtsentgrater, Vorwrtsentgrater |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 46,97* | € 55,35* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 48,17* | € 57,40* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 50,02* | € 58,99* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 51,11* | € 60,29* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 54,20* | € 63,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|