Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diamantdosensenker D.68mm Arbeits-L.60mm Laser Univ.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000864385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000864385
EAN/GTIN:
     4015448537236
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
mit M16-Aufnahme · Arbeiten ohne Schlag Einsatzbereiche: 40 00 864 385 + 40 00 864 386: Ziegel, Mauerwerk, Porenbeton, Leichtbeton 40 00 864 387 + 40 00 864 388: Ziegel, Kalksandstein bis Rohdichte 1,6 40 00 864 389 + 40 00 864 390: Problemlöser für alle harten Materialien, Kalksandstein Rohdichte > 1,6 · passender Aufnahmeschaft Art.-Nr. 40 00 864 364 passender Zentrierbohrer Art.-Nr. 40 00 864 365
Weitere Informationen:
Typ:
Laser Universal
Arbeitslänge:
60 mm
Ø:
68 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 68mm, diamant bohrkrone, 066860568, Bohrkrone, Bohrkronen, Diamantdosensenker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
€ 5,20*
ab € 19,32*
€ 22,28*
3 Tage
24
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 22,34*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 23,03*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 21,42*
€ 23,57*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 39,64*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Promat
4000864364
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.