Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Holzfeuchtemesser 50mm Hydromette M35 140x90x42/50mm GANN b.50mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000857661
Herst.-Nr.:  2100
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtemessgerät
Schnellfeuchtemesser für blitzschnelle Einzel- und Reihenmessungen · Präzisionsmessung von Schnittholz, Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung · direkte Ablesung über LCD-Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Abmessung (H x B x T):
140 x 90 x 42/50 mm
Holzstärke:
bis 50 mm
... > Kayser > Messwerkzeuge > Holz- und Putzfeuchtemesser
Weitere Suchbegriffe: Feuchtemesser, Putzfeuchtemesser, Schnellfeuchtemesser, Holzfeuchtemesser
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 248,32*
Kayser
Frei Haus
€ 268,97*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Varta
04903.101.404
€ 27,90*
€ 33,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG