Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bauwinkel Winkelstar Alu.L.100/150cm m.Wasserwaage BMI Messb.0-180Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000857630
Hersteller:  BMI
Herst.-Nr.:  715100150
EAN:  4007368071969
Suchbegriffe:
BMI
bestehend aus einer Alu-Profil-Wasserwaage mit einem variablen Alu-Profil-Schenkel · Wandstärke 1,6 mm · Verstellbereich 0 - 270º · Ablesebereich 0 - 180º · die Indexscheibe des Gelenks kann in zwei verschiedenen Positionen eingelegt werden · danach können die Winkel wahlweise in 15º-Rasterung oder stufenlos eingestellt, fixiert und abgelesen werden
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 und 150 cm
kurzer Schenkel:
100 cm
Länge:
100 und 150 cm
Länge(NW):
100 und 150 cm
langer Schenkel:
150 cm
... > Kayser > Messwerkzeuge > Bauwinkel
Weitere Suchbegriffe: Winkel, Winkelstar
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 77,05*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 84,13*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG