Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandmaß Ergoline B L.50m cm/- weiß Ku.-Band BMI Genauigk.II


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000855866
Hersteller:  BMI
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · aus extrudiertem, glasfaserverstärktem Kunststoff weiß · gedruckte Teilung
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Bandbreite:
13 mm
Länge(NW):
50 m
Maßanfang:
B
Teilung:
cm
... > Kayser > Messwerkzeuge > Bandmasse
Weitere Suchbegriffe: Rahmenmaßband, Rahmenrollbandmaß, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Rahmenbandmaße, Rollbandmaße, Taschenbandmaße
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 38,56*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 44,69*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG