Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nivelliergerät F20 Vergrößerung 20-fach Objektiv-ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000855833
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     460743-613
EAN/GTIN:
     4016054329482
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier
zuverlässiger Nivellierer für preisbewusste Anwender · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / 1,59 cm · Kreisteilung 400 gon · Technische Merkmale: Optik: Aufrecht Vergrößerung: 20 x Objektiv-Ø: 30 mm Kürzeste Zielweite: 0,6 m Multiplikationsfaktor 100 Kompensator: Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellment: ± 3,0 mm Einstellgenauigkeit: ± 0,5 Zoll Kompensationsbereich: ± 15
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
Vergrößerung 20-fach
Norm/Typ/Modell:
F20
Ausführung:
Objektiv-ø 30mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4016054329482, 460743-613, Baunivellierer, F20, Nivellierer, Nivelliergerät, Nivelliergeräte
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 120,27*
€ 7,95*
ab € 119,40*
€ 125,97*
11 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 119,40*
€ 125,97*
4 Tage
k.A.
€ 4,99*
ab € 120,75*
€ 127,44*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 129,80*
€ 137,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG