|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000853015 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007368096863 |
| |
|
|  |  |
 | für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz · Gliederhöhe 16 mm · optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten · eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezischritten · 2 m Länge mit Duplexteilung EG-Genauigkeitsklasse III Weitere Informationen:  |  | Gliederanzahl: | 10 | Länge: | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 3m, gliedermaßstab 3m, holz gliedermaßstäbe, Maßstäbe, Kontrollmaßstäbe, Teleskolpmaßstab, Leichtmetallgliedermaßstab, Präzisions-Stahlmaßstab, Stahlmaßstäbe, Stahlmaßstab, Präzisions-Stahlmaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstab, BMI, Teleskopmaßstäbe, Leichtmetallgliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Maßstab, 4007368096863, Gliedermastab, Kunststoffgliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstäbe, Holzgliedermastab |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 6,95* | € 8,54* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 7,00* | € 8,61* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 7,00* | € 8,61* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 7,08* | € 8,63* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 11,92* | € 14,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|