|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000853012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007368102182 |
| |
|
|  |  |
 | aus Buchenholz · Glieferstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · verdeckte durchgenietete Gelenkfedern aus standfestem Kunststoff · Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung des ersten Maßstabgliedes · weiße Lackierung EG-Genauigkeitsklasse III Weitere Informationen:  |  | Gliederanzahl: | 10 | Länge: | 2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, holz gliedermaßstäbe, gliedermaßstab 2m, Präzisions-Stahlmaßstäbe, Stahlmaßstab, Stahlmaßstäbe, Teleskopmaßstäbe, Leichtmetallgliedermaßstab, Kunststoffgliedermaßstab, Präzisions-Stahlmaßstab, Maßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Kontrollmaßstäbe, Maßstab, Holzgliedermastab, Leichtmetallgliedermaßstäbe, 4007368102182, BMI, Gliedermastab, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Teleskolpmaßstab |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 2,75* | € 3,41* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 2,59* | € 3,44* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 2,65* | € 3,52* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 2,75* | € 3,65* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 4,67* | € 6,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|