Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Beleuchtungseinheit Tech-Line f.Standlupe LED SCHWEIZER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000851711
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4051478093007
Suchbegriffe:
Mikrolupe
Stabmikroskop
Standlupe
Taschenmikroskop
Aufnahmesystem für Standlupe und Stabmikroskop (mit Adapter) · helle Ausleuchtung mittels Hochleistungs-LED · durch 360 ° Drehbarkeit und 25 ° Neigbarkeit des Griffes Beleuchtungsrichtung änderbar Lieferung ohne Stabmikroskop oder Standlupe
Weitere Informationen:
Modell:
Tech-Line
... >
Handwerkzeuge
>
Leuchte/Lampe
>
LED-Beleuchtungseinheit Tech-Line
Weitere Suchbegriffe:
LED-Stablampen
,
Werkstatt-/Arbeitsplatzleuchten
,
Arbeits-/Notstromleuchten
,
Lichter
,
Lupen
,
Solar-Außenleuchten
,
Ovalarmaturen
,
Schreibtischlampen
,
Schreibtisch-/Arbeitsleuchten
,
Schreibtischleuchten
,
Leuchten
,
LED-Handleuchten
,
Laternen
,
Schutzkleinspannungsleuchten
,
SCHWEIZER
,
Arbeits-/Maschinenleuchten
,
Leitkegel-Blitzleuchten
,
Stablampen LED
,
LED-Leuchten
,
Tech-Line
,
Starklicht-Handleuchten
,
Rundleuchten
,
Leuchte/Lampe
,
LED-Beleuchtungseinheit Tech-Line
,
Beleuchtung
,
Aufsteckleuchten
,
4051478093007
,
Klemmleuchten
,
Stableuchten
,
Halogen-Arbeitsleuchten
,
Handlampen
,
Allroundleuchten
,
Akku-Leuchten
,
Handleuchten
,
Tischleuchten
,
LED-Beleuchtungseinheiten
,
LED-Inspektionsleuchten
,
Arbeitsleuchten
,
Feuchtraumleuchten
,
Feuchtraum-Wannenleuchten
,
Werkstatt-Handleuchten
,
Beleuchtungseinheit
,
Lampen
,
Baustellenleuchten
,
Beleuchtungen
,
Maschinenleuchten
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 255
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 19,66*
€ 23,72*
Lager 1319
8 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 20,82*
€ 25,12*
Lager 1498
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 21,13*
€ 25,48*
Lager 824
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 21,80*
€ 26,41*
Lager 106
5 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 23,36*
€ 28,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standlupe, 10-fach 30mm Ø, aplanatisch
Schweizer Optik
9410
ab € 21,83*
Zubehör
Standlupe, 10-fach Vario 22,8mm Ø, aplanatisch
Schweizer Optik
9510
ab € 28,17*
Zubehör
Standlupe, 8-fach 30mm Ø, aplanatisch
Schweizer Optik
9408
ab € 18,21*
Zubehör
Standlupe, 8-fach Vario 22,8mm Ø, aplanatisch
Schweizer Optik
9508
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG