Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Standlupe Tech-Line Vergrößerung 8x Focus Fix SCHWEIZER Linsen-D.30mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000851700
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4051478094080
Suchbegriffe:
Standlupe
aplanatische Silikatglaslinse · Gehäuse aus schlagfestem, transparentem Kunststoff · in Kombination mit einer Duo Skala als Messlupe einsetzbar · Einsatz der Messskala durch Einklippen · Lieferung ohne Duo-Messskala
Weitere Informationen:
Ausführung Focus:
Fix
Linsen-Ø:
30 mm
Vergrößerung:
8 x
... >
Messtechnik
>
Lupe
>
Standlupe Tech-Line
Weitere Suchbegriffe:
Standlupen
,
Vergrößerungsleuchten
,
Standlesegläser
,
Uhrmacherlupen
,
Standleselupen
,
Standleseglas
,
Präzisions-Messlupen
,
Lupen
,
Tech-Line
,
Prüflupen
,
Einschlaglupen
,
SCHWEIZER
,
Lupe
,
Messlupen
,
Messskalen
,
Grifflupen
,
Standlupe Tech-Line
,
LED-Standleseglas
,
LED-Standlesegläser
,
Leselupen
,
4051478094080
,
Handleuchtlupen
,
Duo-Messskalen
,
LED-Kopfbandlupen Sets
,
Handlupen
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 255
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 21,96*
Lager 824
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 18,67*
€ 22,59*
Lager 1319
8 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 19,28*
€ 23,24*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 19,52*
€ 23,54*
Lager 106
6 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 20,01*
€ 24,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beleuchtungseinheit Tech-Line f.Standlupe LED SCHWEIZER
k.A.
ab € 19,66*
Zubehör
Duo-Skala 1, standard 25mm Ø und 2,5mm Ø
Schweizer Optik
9450
ab € 18,67*
Zubehör
Duo-Skala 2 25mm Ø und 2,5mm Ø
Schweizer Optik
9460
ab € 22,60*
Zubehör
Duo-Skala 3 25mm Ø und 2,5mm Ø
Schweizer Optik
9470
ab € 22,60*
Zubehör
Duo-Skala 4 25mm Ø und 2,5mm Ø
Schweizer Optik
9480
ab € 22,60*
Zubehör
Duo-Skala 5 25mm Ø und 2,5mm Ø
Schweizer Optik
9490
ab € 22,87*
Zubehör
Reinigungsset f.Lupenpflege 2tlg. Schweizer
k.A.
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG