Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Messuhr DIN878 M2 Top 10mm KÄFER Ablesung 0,01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000851665
Hersteller:
     Käfer Messuhren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031452101423
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr analog
messuhr 0,01mm
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h 6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mm
Weitere Informationen:
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M2 Top
Weitere Suchbegriffe: MESSUHREN, Messuhr mit Ablesung 0,01 mm, KÄFER, MESSUHR M 2 TOP, 4031452101423, Kleinmessuhren, DIN878 M2 Top, Sicherheitsmessuhren, Feinzeiger, Digitalmessuhren, Fühlhebelmessuhren
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 24,82*
€ 29,90*
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 24,91*
€ 30,01*
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 26,06*
€ 31,39*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 27,16*
€ 32,69*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 30,04*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhren
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG