Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kleinmessuhr DIN878 KM4T 3mm Ablesung 0,01mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000851660
Hersteller:
     Käfer Messuhren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031452100068
Suchbegriffe:
Kleinmessuhr
Messuhr
messuhr analog
messuhr 0,01mm
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h 6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing
Weitere Informationen:
1 Zeigerumdrehung:
0,5 mm
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Außenring-Ø:
40 mm
Modell:
KM 4T
Weitere Suchbegriffe: KÄFER, Sicherheitsmessuhren, Fühlhebelmessuhren, Feinzeiger, Digitalmessuhren, MESSUHR KM 4 T, Kleinmessuhren, Kleinmessuhr mit Ablesung 0,01 mm, 4031452100068, MESSUHREN, DIN878 KM4T
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 38,43*
€ 45,18*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 39,99*
€ 47,03*
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 39,45*
€ 47,07*
€ 4,75*
ab € 40,80*
€ 47,99*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 44,03*
€ 51,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 130,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG