|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000851576 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260180710045 |
| |
|
|  |  |
 | hydraulisch · Zentralklemmung über Spannknopf · Klemmkraft stufenlos regulierbar · Feineinstellung mit hoher Stabilität · Messuhraufnahme 8 mm H 7 · starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle · schaltbar Weitere Informationen:  |  | Aktionsradius: | 400 mm | Magnetfußbreite: | 80 mm | Magnetfußhöhe: | 55 mm | Magnetfußtiefe: | 50 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anzeigestativ für Waagen, Gelenkstative, Stative, Stativ, Ständer, MESSSTATIV, Rohrstative, Anzeigestative für Tischwaagen, Messstative, GELENKSTATIV, 4260180710045, HÖRGER & GÄSSLER, MAGNETMESS-, Gestelle, Kurbelstative |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 7,25* | ab € 168,72* | € 183,35* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 170,16* | € 184,81* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 168,84* | € 188,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 191,12* | € 205,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 106 |  | Versand von Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,25* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|