Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000851552 Herst.-Nr.: 80.360.00 EAN: 4034221006790 |
| |
|
|  |  |
 | unempfindlich gegen Staub und zeitweiligem Eintauchen in Wasser · mit einstellbarer Rundlaufgenauigkeit · zum Werkstück Nullpunkt suchen und setzen · der Universal 3D-Taster kann beliebig angefahren werden, in allen Achsen x, y, z, vertikal und horizontal · keine Vorzeichenprobleme: das Ablesen der Maße ist richtungsunabhängig · für alle NC-Maschinen und Erodiermaschinen (Isolierung zwischen Tasteinsatz und Aufnahme) · die Differenzanzeige macht es möglich, die Nullstellung auf Anhieb anzufahren · wenn die Anzeige auf Null steht, ist die Spindelachse Antastkante · damit lassen sich Maschinen-Nullpunkte zuverlässig legen und Vorrichtungspunkte spielend einfach bestimmen · eine keramische Sollbruchstelle im Tasteinsatz verhindert Beschädigungen am Werkstück · Genauigkeit 0,01 mm · Tastkugel Ø 4 mm · Messuhr Ø 57 mm Weitere Informationen:  |  | Aufpreis Kalibrierung EUR: | auf Anfrage | Einspannschaft-Ø: | 20 mm | Gesamtlänge: | 113 (ohne Einspannschaft) mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|