|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000851426 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031452100495 |
| |
|
|  |  |
 | Einspannschaft (Ø 8 mm h 6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 40 mm Weitere Informationen:  |  | 1 Zeigerumdrehung: | 0,2 mm | Ausführung: | mit Stoßschutz | Außenring-Ø: | 40 mm | Modell: | KM 1000 S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messuhr, feinmessuhr 1 mm, messuhr analog, messuhr 0,001 mm, Kleinmessuhr (Feinmessuhr), Messuhren, Fühlhebelmessuhren, Digitalmessuhren, KM 1000, Feinzeiger, Kleinmessuhren, Sicherheitsmessuhren, KÄFER, 4031452100495 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 79,75* | € 88,74* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 84,95* | € 94,54* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 82,55* | € 96,60* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 89,43* | € 99,54* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 96,92* | € 107,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|