Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleintiefenmessschieber DIGI-MET IP67 25mm dig. Datenausg. H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000851180
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1375502
EAN/GTIN:
     4029713019907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · Messstift-Ø 2 mm · LCD-Anzeige 7,5 mm Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Brückenlänge:
48 mm
Schutzart:
IP67
Datenübermittlung:
Datenausgang
Ableseart:
digital
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, tiefenmessschieber preisser digital, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt-messschieber, 1375502, 4029713019907, DIGI-MET® IP67, HELIOS PREISSER, Kleintiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 187,59*
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 187,60*
Frei Haus
ab € 185,36*
€ 192,44*
€ 4,75*
ab € 187,76*
€ 194,94*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 209,23*
€ 217,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0220704
ab € 3,30*
Zubehör
Varta
9019706082
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 36,72*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 46,52*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.