Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN862 DIGI-MET IP67 200mm dig. ger. Schiene PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000851176
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1360718
EAN/GTIN:
     4029713019723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic
Weitere Informationen:
Messschienenquerschnitt:
12 x 4 mm
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Datenübermittlung:
Datenausgang
DIN:
862
Schutzart:
IP67
Ausführung:
gerade Messschiene
Ableseart:
digital
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, tiefenmessschieber preisser digital, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt-messschieber, 1360718, 4029713019723, Digitaltiefenmessschieber, DIN862 DIGI-MET® IP67, Messschieber, Messschieber digital, PREISSER, Schieblehren digital
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,41*
€ 262,93*
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 262,94*
Frei Haus
ab € 254,44*
€ 262,96*
€ 5,20*
ab € 261,35*
€ 270,12*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 312,83*
€ 318,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0220704
ab € 3,31*
Zubehör
Varta
9019706082
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 36,64*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 46,45*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 52,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.