Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bremstrommelmessschieber 50-500/0-500mm Ablesung 0,05mm i.Krt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000851043
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Genauigkeit nach Werksnorm · aus nichtrostendem, gehärtetem Stahl · mit Feststellschraube · Ableseteile mattverchromt
Weitere Informationen:
Ablesung:
0.05 mm
Aufpreis Kalibrierung EUR:
11,20 (Bei Bestellung bitte angeben!)
Messbereich:
50-500/ 0-500 mm
Schnabellänge:
150 mm
... > Kayser > Messwerkzeuge > Bremstrommel-Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Schieblehren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 176,89*
Kayser
€ 7,25*
€ 192,46*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG