Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bremstrommelmessschieber 40-300/0-300mm Ablesung 0,05mm i.Krt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000851042
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Genauigkeit nach Werksnorm · aus nichtrostendem, gehärtetem Stahl · mit Feststellschraube · Ableseteile mattverchromt
Weitere Informationen:
Ablesung:
0.05 mm
Aufpreis Kalibrierung EUR:
11,20 (Bei Bestellung bitte angeben!)
Messbereich:
40-300/ 0-300 mm
Schnabellänge:
90 mm
... > Kayser > Messwerkzeuge > Bremstrommel-Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Schieblehren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 106,91*
Kayser
€ 7,25*
€ 116,33*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG