|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000843657 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448552901 |
| |
|
|  |  |
 | für Schwingschleifer · hochwertiges, kunstharzgebundenes Korundschleifpapier mit dichter Streuung für hohe Zerspanungsleistung und ein homogenes Schleifbild auf Holz und Metall · 8 Loch · kletthaftend · Pack à 6 St. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 93 mm | kletthaftend: | ja | Körnung: | 50 | Länge: | 178 mm | Lochanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Schwingschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schwingschleifblatt, Schleiffiberscheiben, Schwingschleifblatt, Schleifblatt Dreieck, Schleifband antistatic, Silicium-Carbid-Papier, Polierschleifkörper, Schleifgewebe-Sparrollen, Schleifhülsenträger, Schleifpapier-Rollen, Schleifstreifen, Schleifgewebe, SCHLEIFPAPIER, PROMAT, Schleifband/Schleifkörper, Finishingpaper, Schleifbänder endlos, Sparrollenhalter, SCHWINGSCHLEIF, Schleifhülsen, SCHLEIFEN, Marmorierkörper, Schleifband, Schleifpapier-Sparrollen, 4015448552901, Schleifblatt Dreiecke, Schleifgeweberollen, Schleifbänder antistatic, Schleifbänder, Schleifband endlos |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Paar | € 3,90* | ab € 2,85* | € 3,79* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 4,50* | ab € 3,09* | € 3,91* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,96* | € 3,92* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paar | € 4,75* | ab € 3,28* | € 4,24* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | pro Paket | € 6,95* | ab € 3,54* | € 4,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|