Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abziehstein K.400/1000 200x60x30mm f.gr.Werkzeuge MUELLER i.Holzkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000843407
Herst.-Nr.:
     843407
EAN/GTIN:
     4037073005218
Suchbegriffe:
Japanischer Wasserstein
Wasserstein
wasserstein
große Schleiffläche · für größere Werkzeuge und Messer geeignet · nass anzuwenden · Lieferung im polierten Holzkasten
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
200 mm
Tiefe:
30 mm
Körnung:
400 / 1000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4037073005218, 843407, Abziehstein, Abziehsteine, japanische Art, MÜLLER, SCHLEIFSTEIN
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 19,92*
1
€ 3,95*
ab € 17,12*
€ 19,93*
1
€ 4,90*
ab € 17,16*
€ 19,97*
1
€ 3,95*
ab € 17,34*
€ 20,19*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 20,24*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG