Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radialbürstenscheibe Bristle Brush K.80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000841210
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     30126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialbürstenscheibe
radialbürstenscheibe
kleine radiale Einzelsegmente zum Reinigen · Entgraten und Überblenden auf nahezu allen Materialien · speziell für stark konturierte Oberflächen · Nuten und kleine Öffnungen, z.B. Rohrreinigung
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
2000 min-¹
Ø:
75 mm
Farbe:
gelb
Körnung:
80
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 30048011301267, 30126, 3M, Bristle Brush, Bürstenscheibe, Bürstenscheiben, RADIALBUERSTENS, Radial-Bürstenscheibe
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 4,51*
1
€ 4,99*
ab € 4,21*
€ 5,26*
2 Tage
k.A.
1
€ 5,10*
ab € 4,23*
€ 5,28*
5 Tage
k.A.
1
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 5,44*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
PN05996
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG